Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- GradeMoyen
- Numéro de grain150 à 180
- Comprend le trou centralTrou central inclus
- Comprend des trous d’aspirationTrous d’aspiration non inclus
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageÉcrou de blocage
- Quantité du colis10
- CUP_NON66261020549