Motion
66261058502

NORTON ABRASIVES
66261058502

Roue à ébarbage ou non tissée à volute Bear-Tex - Qualité : moyen, Diamètre de la roue : 4 po, Régime maximal : 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153999
N° MFR66261058502
Prix74.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261058502

Roue à ébarbage ou non tissée à volute Bear-Tex - Qualité : moyen, Diamètre de la roue : 4 po, Régime maximal : 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153999
N° MFR66261058502

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix74.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La 66261058502 est une meule à ébarbage non tissée Convolute dotée d’un diamètre de meule de 4 po, d’une épaisseur de meule de 1 po, d’un diamètre de trou central de 1 po et d’un grade moyen, qui convient au mélange et à la finition.
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66261058502
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
66261058502 S/C MOYEN