Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5 po
- Roue Diamètre10 po
- Roue Épaisseur2 po
Détails
- GradeGrain fin
- Description longueLa meule 66261002806 en spirale est dotée d’un trou central de 5 po de diamètre, d’une qualité à grain fin, d’un diamètre de meule de 10 po et d’une épaisseur de meule de 2 po, conçue pour les travaux de mélange et de finition fine.
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.3600 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261002806
Aperçu
- Le grain fin offre un taux de coupe réduit et est recommandé pour de meilleurs finis et une meilleure tenue de la forme
- Le carbure de silicium est un abrasif plus tranchant et plus agressif et laisse un motif de rayures plus fin/brillant
- Meilleur choix pour l’ébavurage général, le mélange et la finition
- Des lubrifiants tels que l’huile hydrosoluble et l’huile rectiligne diminueront la chaleur et amélioreront le fini et le lustre de la surface
- Construction en toile dense (densité de 9 ) pour le point de départ des applications de polissage et de finition de mélange d’ébarbage
- Les roues enroulées sont enroulées autour d’un noyau et doivent toujours être dirigées dans le sens de la flèche imprimée sur le côté de la roue
- Des bagues de réduction en aluminium durables sont disponibles pour s’adapter à la plupart des tailles d’arbre