Motion
66261059360

NORTON ABRASIVES
66261059360

Tampon d’appui pour disque - 5 po de diamètre, 5/16-24 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI04154217
N° MFR66261059360
Prix102.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261059360

Tampon d’appui pour disque - 5 po de diamètre, 5/16-24 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI04154217
N° MFR66261059360
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
Prix102.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille du filetage
    5/16-24 po

Détails

  • Matériau du corps
    Caoutchouc
  • Évaluation de la densité
    Cabinet
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    66261059360

Aperçu

Description du fabricant
66261059360 BLOC DE SECOURS