Spécifications
Dimensions
- Diamètre5 po
- Diamètre du tampon5 po
- Taille du filetage5/8-11 po
Détails
- ApplicationLiaison d’aluminium/panneaux métalliques, biseautage, mélange, bouche-pores, réparation de la surface du panneau de carrosserie, nettoyage et détail, finition sans contaminants, ébavurage, rupture des bords, finition, meulage de plancher, ponçage de plancher, manipulation et atomisation de la peinture, préparation de la peinture, enlèvement de la ligne de séparation, réparation de la structure et cosmétique, polissage, meulage portatif, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, ponçage, scellement de joints, lissage, décapage, décapage de copeaux, décapage, décapage de surface, préparation de surface
- Matériau du corpsCaoutchouc
- Évaluation de la densitéCabinet
- Quantité de colis du fabricant5
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de montageCrochet et boucle
- Quantité du colis5
- CUP_NON66261059310