Motion
66261059421

NORTON ABRASIVES
66261059421

Mandrin de ponçage - 1/4 po, 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04154228
N° MFR66261059421
Prix19.65 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261059421

Mandrin de ponçage - 1/4 po, 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04154228
N° MFR66261059421
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
Prix19.65 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Taille de la tige
    1/4 po

Détails

  • Comp. abrasif
    Disque sur le bord, roue unifiée
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Comp. outil
    Meuleuse de banc, meuleuse de piédestal
  • CUP_NON
    66261059421

Aperçu

Description du fabricant
66261059421 ASSEMBLAGES DE MANDRAN