Spécifications
Dimensions
- Global Longueur4 po
- Global Épaisseur1/2 po
- Global Largeur1 po
Détails
- CouleurOrange
- GradeFine
- Quantité de colis du fabricant1
- Numéro de stock du fabricant61463685585
- Numéro CUP du fabricant614636855851
- Quantité du colis1
- SpécificationINDE FINE
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- CUP_NON614636855851
Aperçu
- Inde, notre abrasif à l’oxyde d’aluminium à coupe lisse produit un bord solide, brillant et durable et est le choix pour le meilleur mélange de vitesse de coupe et de finition
- Les bancs sont parfaits pour dimensionner et aiguiser à la main tous les types de couteaux, lames planes, ciseaux, grattoirs ou tout autre outil qui a besoin d’un bord plat et tranchant
- Le grain grossier restaure rapidement les bords usés
- grain moyen produit le bord moyen nécessaire pour la plupart des outils
- et le grain fin produit un bord encore plus tranchant
- L’utilisation d’huile avec des pierres d’affûtage améliore l’action d’affûtage et minimise l’obstruction de la surface de la pierre