Motion
61463691122

NORTON ABRASIVES
61463691122

Pierre d’affûtage – Matériau en oxyde d’aluminium, 3 po de long, 7/8 po de large, 3/8 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04154465
N° MFR61463691122
Prix15.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463691122

Pierre d’affûtage – Matériau en oxyde d’aluminium, 3 po de long, 7/8 po de large, 3/8 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04154465
N° MFR61463691122
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
Prix15.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    3 po
  • Global Épaisseur  
    3/8 po
  • Global Largeur  
    7/8 po

Détails

  • Grade
    Fine
  • Quantité du colis
    50
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    61463691122

Aperçu

Description du fabricant
61463691122 3 X 7/8 X 3/8 W/CAISSE
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium produit un bord solide, brillant et durable et est le choix pour le meilleur mélange de vitesse de coupe et de finition
  • Pratique et facile à transporter
  • Idéal pour aiguiser les ciseaux, les couteaux, les haches, les sabots, etc.
  • Disponible dans un étui de protection
  • Norton Sharpening Stones est le chef de file mondial depuis plus de 150 ans