Motion
14702X
Gants mécaniciens Truefit - TTG ou taille 11, cuir de chèvre à grain supérieur, peau de chèvre à grain supérieur, élasthanne, couleur blanche, noir
N° D’ARTICLE MI04161166
N° MFR14702X
Prix14.41 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants mécaniciens Truefit - TTG ou taille 11, cuir de chèvre à grain supérieur, peau de chèvre à grain supérieur, élasthanne, couleur blanche, noir
N° D’ARTICLE MI04161166
N° MFR14702X
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
Prix14.41 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    5
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir, blanc
  • Mot-clé de description
    Kevlar® Doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Embouts rugueux et lisses
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Spandex
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre
  • Type de produit
    Gants de mécanicien
  • Caractéristiques de la paume
    Paume en cuir double
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    TrueFit

Aperçu

Description du fabricant
GANT MÉCANIQUE 14702X TRUEFIT