Motion
710KGRPD
Gants en toile de coton de qualité supérieure Hi-Vis avec poignée à pois en PVC sur la paume, le pouce et l’index - 10 oz
N° D’ARTICLE MI04164609
N° MFR710KGRPD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en toile de coton de qualité supérieure Hi-Vis avec poignée à pois en PVC sur la paume, le pouce et l’index - 10 oz
N° D’ARTICLE MI04164609
N° MFR710KGRPD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Taille
    HOMME

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la protection contre la lumière dans les applications de forage, d’entreposage, d’agriculture et d’automobile.
  • Application
    • Entreposage et manutention des colis • Manutention des pièces • Protection contre la lumière • Tâches générales • Agriculture
  • Couverture du revêtement
    Palmier, pouce et index
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en toile de coton de qualité supérieure Hi-Vis avec poignée à pois en PVC sur la paume, le pouce et l’index - 10 oz
  • Mot-clé de description
    Gants de travail en tissu
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Clute
  • Motif de prise
    Pois
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Toile
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    662909612922
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Type de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    662909612922

Aperçu

Description du fabricant
POIGNET ET TOILE EN TRICOT VERT 710KGRPD
  • La toile de coton naturelle garde les mains au frais et protégées
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La coupe nette offre un ajustement spacieux
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Les points en PVC offrent une meilleure prise et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir