Motion
1078234
Résine époxyde – Compatible avec l’acier inoxydable, emballage de 50 ml, temps de durcissement de 24 heures, couleur violette
N° D’ARTICLE MI04167240
N° MFR1078234
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Résine époxyde – Compatible avec l’acier inoxydable, emballage de 50 ml, temps de durcissement de 24 heures, couleur violette
N° D’ARTICLE MI04167240
N° MFR1078234

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Résistance au cisaillement
    4200 psi

Détails

  • Couleur
    Violet
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Type de colis
    Cartouche

Aperçu

Description du fabricant
1078234 E-30UT ÉPOXY 50 ML

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté