Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 pt (É.-U.)
Détails
- CouleurBlanc
- Type de colisCapuchon supérieur de la brosse
- CUP_NON048615420127
Aperçu
- Contient du PTFE pour une plus grande puissance d’étanchéité
- Pressions : 3,000 PSI (204 BAR) pour le gaz; 10,000 PSI (680 BAR) pour le liquide
- Température de scellement : -50°F à 500°F (-46°C à 260°C)
- Peut être utilisé sur une variété de métaux et de plastique, éliminant le besoin de tout autre scellant pour filets
- Se lave facilement les mains et les vêtements; nettoyage rapide et facile
- Sans danger, non toxique, non asséchant
- DO NOT USE SUR LE SERVICE D’OXYGÈNE; UTILISEZ DE LA PÂTE OXYTITE OU DU RUBAN ADHÉSIF PTFE SLIC-TITE
- Fabriqué aux États-Unis