Motion
354-U30P

SETHCO PUMP
354-U30P

Pompe verticale sans joint d’étanchéité à entraînement magnétique ZDX série 354-U30P - 140 gal/min, 109 pi de tête, 5 hp, 2 po FNPT x 1-1/2 po ports MNPT
N° D’ARTICLE MI04173894
N° MFR354-U30P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SETHCO PUMP
354-U30P

Pompe verticale sans joint d’étanchéité à entraînement magnétique ZDX série 354-U30P - 140 gal/min, 109 pi de tête, 5 hp, 2 po FNPT x 1-1/2 po ports MNPT
N° D’ARTICLE MI04173894
N° MFR354-U30P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    2 en FNPT
  • Pied de tête max.
    109 pi
  • Taille du port de sortie
    1-1/2 dans MNPT

Détails

  • Demandes
    Les pompes de la série ZDX sont spécialement conçues pour une utilisation dans le réservoir ou hors réservoir. Ils sont conçus pour le pompage intensif de solutions acides et alcalines (pH 0/14) et d’autres liquides corrosifs. Au moyen d’un panneau de montage pratique, la pompe peut être réglée en position d’amorçage automatique dans le réservoir ou à l’extérieur du réservoir, au besoin. La conception brevetée à deux roues offre une circulation à haut volume et élimine les fuites dans la colonne de la pompe. Aucun roulement ou joint et aucune pièce usée dans la pompe ne permettent un fonctionnement à sec sans dommage. La construction robuste et résistante à la corrosion élimine tout contact métallique empêchant la contamination ou toute réaction avec des liquides corrosifs.
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Puissance
    5 hp
  • Débit maximum
    140 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    CPVC
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Sans roulement, sans joint vertical
  • Tension
    208–230/460 V
  • Matériaux mouillés
    Viton de PVC-C

Aperçu

Description du fabricant
354-U30P ZDX-5BS POMPE