Motion
SEAU D’HUILE D’HYDE BIOSOURCÉE 32 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIOBASED HYD OIL 32 5GAL PAIL

Huiles hydrauliques de la série BIOBASED Huile hydraulique verte biosourcée - No, 5 gal, Seau, 10 grade SAE, 32 grade ISO
N° D’ARTICLE MI04174358
N° MFRBIOBASED HYD OIL 32 5GAL PAIL
Prix444.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIOBASED HYD OIL 32 5GAL PAIL

Huiles hydrauliques de la série BIOBASED Huile hydraulique verte biosourcée - No, 5 gal, Seau, 10 grade SAE, 32 grade ISO
N° D’ARTICLE MI04174358
N° MFRBIOBASED HYD OIL 32 5GAL PAIL
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
Prix444.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    LUBRIPLATE Les fluides hydrauliques verts biosourcés sont conçus pour être utilisés dans les pompes mobiles et fixes à palettes hydrauliques, à pistons et à engrenages et ont démontré des performances anti-usure exceptionnelles.
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Huile hydraulique biosourcée
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Responsabilité environnementale •Antiusure, antirouille •Très biodégradable
  • Point d’éclair
    236°C/457 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215000845
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile hydraulique
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • CUP_NON
    089215000845
  • Viscosité
    31
  • Indice de viscosité
    184

Aperçu

Description du fabricant
L1050-060 ISO32 5GAL HYD BIOBASED
  • Respectueux de l’environnement
  • Antiusure, antirouille
  • En fin de compte, biodégradable