Motion
IR45X52X40
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 40 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI04180503
N° MFRIR45X52X40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 40 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI04180503
N° MFRIR45X52X40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    40 mm

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur séparable seulement

Aperçu

Description du fabricant
IR45X52X40 COURSE INTÉRIEURE