Spécifications
Dimensions
- Hauteur5-3/4 po
- Diamètre du trou3/8 po
- Largeur3-3/8 po
Détails
- CouleurNoir/Rouge sur blanc
- Matériau de l’œilletPas d’œillet
- LangueAnglais, espagnol
- MatérielPlastique
- Message (avant)Verrouillage de l’équipement dangereux. Ma vie est en jeu
- Objet du messageAvertissements sur le lieu de travail et l’installation
- Nombre de côtés2
- Réfléchissant ou lumineux dans le noirNi l’un ni l
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
- Normes respectéesOSHA
- TypeÉtiquette de prévention des accidents