Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Diamètre/largeur du corps2-1/4 po
- Diamètre/largeur de la tête1.3 po
- Hauteur totale1.6 po
- Poids2.75 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsABS
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau1100 cd
- Sortie lumineuse complète50 lm (haut), 10 lm
- Terminer le temps d’exécution5.5 h (élevé), 25 h
- Caractéristiques et avantages• Bouton-poussoir « marche-arrêt » facile à utiliser • Mode faible de fonctionnement de 25 heures • Courroie élastique et attache de visière qui se fixent à la visière de votre chapeau ou de votre voiture • Construction en ABS résistant aux chocs • IPX7 étanche;
- Matériau du serre-têteCaoutchouc
- Type de fixation de phareSangle horizontale
- Comprend(2) Piles alcalines « AAA », pince pour visière, serre-tête élastique
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926614000
- Intensité maximale du faisceau850 cd
- Sortie lumineuse maximale50 lm
- Durée d’exécution maximale25 heures
- ModèlePhare à usage général
- Nombre de piles2
- Nombre de DEL1
- Nombre de modes d’éclairage2
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- Normes respectéesATEX Zone 1, Directives de la communauté européenne
- TypePhare
- CUP_NON080926614000
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Bouton-poussoir « marche-arrêt » facile à utiliser
- Temps de fonctionnement en mode bas de 25 heures
- Courroie élastique et pince pour visière qui se fixent à la visière de votre chapeau ou de votre voiture
- Construction ABS résistante aux chocs
- IPX7 étanche ;