Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Rayon de courbure minimum16 mm
- Rayon recommandé25 mm
- Rayon de courbure de fermeture du tube16 mm
- Diamètre intérieur du tube4 mm
- Diamètre extérieur du tube6 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurTranslucide
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir/eau/gaz inerte
- Type de liquideAir, eau, gaz inerte
- Catalogue du fabricant
- Matériel (Nom complet)Résine de polytétrafluorothylène
- Spécification du matérielConforme au test de dissolution FDA 177-1550 . Consultez le catalogue du fabricant (lien ci-dessous) pour obtenir la liste complète des produits chimiques auxquels cette série de tubes est résistante.
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Pression de fonctionnement à température ambiante203 psi
- Résistance physiqueProduit chimique
- Matériau du tubePTFE modifié
- Applications typiquesService alimentaire, résistance à la chaleur, gaz inerte, air/eau à usage général
Aperçu
- Matériau : PTFE dénaturé
- Rayon de courbure minimum : 15mm (en cas de ø4 x ø2.5)
- Température de fonctionnement maximale : 260° C
- Conforme à la loi sur l’assainissement des aliments
- 5 variations de taille : métrique ø4~ø12