Spécifications
Dimensions
- De la base au port0.750 po
- Diamètre du cercle de boulonnage1.880 po
- Taille de l’alésage2.000 po
- Longueur du filetage du collier1.125 po
- Hauteur étendue20.813 po
- Diamètre extérieur2.750 po
- Tige de piston Diamètre1.750 po
- Hauteur rétractée12.688 po
- Accident vasculaire cérébral8.125 po
- Profondeur du filetage0.500 po
- Taille du filetage3/8 – 16
- Poids17.90 lb
Détails
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Filetage du collier2-3/4 – 16
- Capacité du cylindre15 tonnes
- Matériau du cylindreAcier
- Zone effective3.142 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Nombre de trous2
- Capacité d’huile25.500 po3
- Filetage et profondeur internes de la tige de piston1 – 8 x 3/4
- Saillie de la tige de piston0.250 po
- Série / TypeSérie C / à usage général
- tonnes à 10000 psi15.70 tonnes
Aperçu
- Le roulement en bronze d’aluminium réduit l’usure causée par les charges décentrées, la force du ressort en mazimum accélère la rétraction du piston, le corps en acier solide pour la durabilité, la tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion, les trous de montage de la base pour le positionnement
- Les ressorts de taille maximale accélèrent le retour du piston et augmentent la durée de vie du ressort
- Corps de cylindre en acier solide pour plus de durabilité
- La tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion
- Large gamme d'accessoires disponibles pour le filetage sur la tige de piston, le collier ou sur l'embase du cylindre
- Trous de montage de base standard sur les cylindres de 5 à 55 tonnes; en option sur les cylindres de 75 et 100 tonnes
- Un demi-accouplement femelle NPTF de 3/8 po est standard