Motion
5902046
Insert de filetage interne enduit de carbure 27IR-Style de qualité submicronique TiN/TiAlN IC908
N° D’ARTICLE MI04207123
N° MFR5902046
Prix76.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de filetage interne enduit de carbure 27IR-Style de qualité submicronique TiN/TiAlN IC908
N° D’ARTICLE MI04207123
N° MFR5902046

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.85 mm
  • Longueur du bord de coupe
    27 mm
  • Cercle inscrit
    15.88 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    27IR 4 UN
  • Insérer le positionnement
    Étendre
  • Insérer le style
    27IR
  • Fils internes ou externes
    Interne
  • Fils internes par Pouces  
    4
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Nombre de bords
    3
  • Norme de filetage
    UN

Aperçu

Description du fabricant
5902046 27IR 4 UN IC908