Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord110
- Épaisseur de l’élément42.00 mm
- Désalignement parallèle maximal0.008 à 0.027 po
- Diamètre extérieur255.00 mm
- Poids2.75 lb
Détails
- CouleurRouge
- Duromètre d’élément95 , rive A
- Matériau de l’élémentPolyuréthane
- Type d’élémentSpider - Centre ouvert
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro de catalogue du fabricant68514462079
- Numéro CUP du fabricant685144620798
- Rpm max.2240 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieCJ
- Capacité de couple7199 N-m
- CUP_NON685144620798