Motion
43404
Brosse à tube interne en spirale double, diamètre de brosse : 1/2 po, diamètre de soie : 0.007 po, longueur de brosse : 4 po
N° D’ARTICLE MI04211710
N° MFR43404
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne en spirale double, diamètre de brosse : 1/2 po, diamètre de soie : 0.007 po, longueur de brosse : 4 po
N° D’ARTICLE MI04211710
N° MFR43404
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.007 po
  • Diamètre de la brosse
    1/2 po
  • Longueur de la brosse
    4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Double spirale
  • Type
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À CONDENSEUR 43404 1/2 PO, INOX