Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.3750 po
- Code de taille de raccord175
- Diamètre de l’extrémité du moyeu5.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6700 po
- Diamètre extérieur6.7500 po
- Poids16.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant883450409889
- Rpm max.4200 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieQF
- CUP_NON883450409889