Motion
5333
CM® Palan à levier à cliquet - type chaîne, capacité de 6 tonnes, levage de 20 pi
N° D’ARTICLE MI04217070
N° MFR5333
Prix3,105.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CM® Palan à levier à cliquet - type chaîne, capacité de 6 tonnes, levage de 20 pi
N° D’ARTICLE MI04217070
N° MFR5333
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
Prix3,105.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    15 po
  • Dégagement à la tête
    23-1/4 po
  • Taille de l’ouverture du crochet
    1-13/16 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    77 lb
  • Élévateur standard
    20 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant aux chocs
  • Revêtement de finition de carrosserie
    Revêtement en poudre
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la chaîne
    Acier galvanisé
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Reeving
    2
  • Série
    653
  • Capacité de poids
    6 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À LEVIER 5333 SÉRIE DE LEVAGE 6 TONNES 20FT
  • Facile à transporter et à monter, même dans les espaces de travail les plus petits
  • La fonction d’enchaînement libre d’une seule main permet de prendre et de positionner rapidement la chaîne lâche
  • Conçu pour ne pas libérer accidentellement la chaîne sous charge
  • La rotation complète de la poignée de 360° po permet des options de montage polyvalentes lorsque vous travaillez dans des espaces confinés
  • Le cadre en acier estampé résistant aux chocs et le couvercle d’engrenage résistent à une utilisation rigoureuse répétée
  • La chaîne en acier durci plaqué zinc offre résistance et durée de vie prolongée, ce qui se traduit par moins de temps d’arrêt
  • Le frein de charge de type Weston fermé reste propre et sec pour un positionnement positif de la charge
  • La conception à double cliquet garantit qu’un cliquet sera engagé en tout temps pour un contrôle de charge fiable
  • Les loquets de sécurité forgés robustes standard sur les crochets offrent un engagement de charge positif et sûr
  • Revêtement en poudre standard pour une protection supplémentaire contre la corrosion lors des travaux dans des environnements difficiles
  • La prise en caoutchouc confortable offre une protection supplémentaire contre le glissement
  • Conforme à la norme ASME B30.21
  • Garantie de 5 ans