Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 oz
- Grade NLGI3
- Gravité spécifique1.05
Détails
- ApplicationMulti-usage
- Matériau de baseSilicone
- CertificationNSF H1
- CouleurTransparent
- CompositionSilicone
- Capacité du contenant5 oz
- Type de contenantTube
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Température de fonctionnement min.-50 °F
- Cote NSFH1
- Plage de température-70 à +400 °F
- TypeUsage général
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
- Un composé en silicone de première qualité pour une utilisation dans une grande variété d’applications
- La faible volatilité, l’épaississant sans fusion et la haute résistance diélectrique du SILICONE COMPOUND DM s’en font le composé de choix pour les systèmes d’allumage à l’épreuve de l’humidité, les connexions de bougies d’allumage, les assemblages électriques, les bornes de câble et de batterie et d’autres applications similaires
- Connexions de tubulure idéales - câble.\n\n(REMARQUE : Si vous recherchez une graisse au silicone avec un grade NLGI 2 dans un tube compressible - nous recommandons la graisse au silicone MP (32460) si elle convient à l’application
- Exception : les tubes de serrage pour le composé de silicone DM et la graisse de silicone MP ne sont pas encore offerts au Canada ou au Royaume-Uni
- Le composé de silicone DM3 et la taille de l’emballage du tube compressible en silicone MP sont SEULEMENT fabriqués aux États-Unis
- le produit étiqueté actuellement.)