Spécifications
Dimensions
- Cote actuelle3.5 A
- Poids28.8 lb
Détails
- Détails supplémentairesCertifié CSA. Chauffe environ 1,200 pi2 Fonctionne jusqu'à 11 heures sur le réservoir plein. Réservoir de carburant de 4 gallons. Arrêt de sécurité en cas de surchauffe. Allumage continu.
- ApplicationBâtiments agricoles, chantiers de construction, usines, événements sportifs
- BTU50000 Btu
- Fréquence60 Hz
- Taux de carburant0.38 gal/h
- Capacité du réservoir de carburant4 gal (É.-U.)
- Type de transfert de chaleurAir forcé
- Zone de chauffage1200 pi2
- Puissance de chauffage14.7 kW
- Source d’alimentation de chauffageKérosène, diesel, carburéacteur
- Page de produit du fabricant
- Débit d’air maximal165 pcm
- Manuel du propriétaire
- Tension115 V