Motion
TME-K600R4SR-FM

SYSTEM PLAST
TME-K600R4SR-FM

PLAQUE TRANS MOD,ROULEAU DROIT,6.10IN W
N° D’ARTICLE MI04235330
N° MFRTME-K600R4SR-FM
Prix115.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
TME-K600R4SR-FM

PLAQUE TRANS MOD,ROULEAU DROIT,6.10IN W
N° D’ARTICLE MI04235330
N° MFRTME-K600R4SR-FM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix115.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.4
  • Longueur de la plaque
    6.1000 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.8700 po
  • Largeur de la plaque
    3.1100 po
  • Poids
    0.6
  • Largeur
    4.8

Détails

  • Dessin CAD
  • Couleur
    Rouge ( rouleau )
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TME-K600R4SR-FM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405547858
  • Matériel
    ACÉTAL

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE DE TRANSFERT TME-K600R4SR-FM
  • Montage facile et flexible
  • Transition en douceur entre les convoyeurs
  • Utiliser individuellement ou dos à dos
  • Construction robuste et robuste
  • Quincaillerie de montage incluse
  • Cadre en résine thermoplastique acétal
  • Rouleaux en acétal bleu avec roulements à billes micro pour un coefficient de friction ultra-faible
  • Tiges et quincaillerie en acier inoxydable