Motion
CROSS PINCE 174  D1/2X1/2IN PA

REXNORD INC
CROSS CLAMP 174 D1/2X1/2IN PA

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat Marbett® - Pince transversale, 2.87 po de longueur totale, noir, 1.16 po de largeur, matériau en nylon renforcé
N° D’ARTICLE MI04235575
N° MFRCROSS CLAMP 174 D1/2X1/2IN PA
Prix19.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CROSS CLAMP 174 D1/2X1/2IN PA

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat Marbett® - Pince transversale, 2.87 po de longueur totale, noir, 1.16 po de largeur, matériau en nylon renforcé
N° D’ARTICLE MI04235575
N° MFRCROSS CLAMP 174 D1/2X1/2IN PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.87 po
  • Poids
    0.20 lb
  • Largeur
    1.16 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Pince transversale
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Nylon renforcé
  • CUP_NON
    698210916190

Aperçu

Description du fabricant
174-646481 CROSS CL 0,5-0,5