Motion
2KP448115
Bottes de genou - Matériau de la tige en caoutchouc, doublure en tissu, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI04235684
N° MFR2KP448115
Prix58.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bottes de genou - Matériau de la tige en caoutchouc, doublure en tissu, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI04235684
N° MFR2KP448115
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
Prix58.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    15

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tailles disponibles : 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 7 / 8 / 9
  • Application
    • Applications de construction • Travaux routiers • Remédiation • Travaux de services publics • Nettoyage environnemental
  • Type de fermeture
    Sangle latérale
  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Bottes jaunes en gadoue
  • Mot-clé de description
    Pieds à enfiler
  • Matériau de la doublure
    Tissu
  • Numéro CUP du fabricant
    72874448110
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Nombre de sangles à boucle
    1
  • Gamme de produits
    Bottes Slush
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Bande de roulement antidérapante
  • Type
    Bottes jaunes en gadoue
  • CUP_NON
    72874448110
  • Matériau supérieur
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
BOTTE CONTRE LA GADOUE 2KP4481-15 YLW 17
  • Semelle extérieure antidérapante Bar-Tread
  • Doublure en tissu
  • Sangle supérieure et boucle
  • 17" Over-The-Shoe Yellow Heavy Duty Rubber Knee Boot