Motion
76180

BRADY
76180

Tag - Matériau en polyester, Usage extérieur, 3 po de largeur, 5-3/4 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI04236559
N° MFR76180
Prix74.85 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
76180

Tag - Matériau en polyester, Usage extérieur, 3 po de largeur, 5-3/4 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI04236559
N° MFR76180
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
Prix74.85 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5-3/4 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.01 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Noir/Rouge sur blanc
  • Matériau de l’œillet
    Métal
  • Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
    Extérieur
  • Matériel
    Polyester
  • Nombre de côtés
    2
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM D 1593, ASTM D 638
  • CUP_NON
    75447376180

Aperçu

Description du fabricant
76180 07360-131088 ÉTIQUETTES BRADY