Spécifications
Dimensions
- Longueur22 po
Détails
- Détails supplémentairesProtection thermique et contre les flammes
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea5
- CouleurBrun
- Type de vêtementSoudure
- Comprend un trou pour le pouceN’a pas de trou pour le pouce
- MatérielKevlar
- Gamme de produitsSoudeur
- Type de produitManchons de protection
- TypeManchon de protection
- CUP_NON20076490027111
Aperçu
- Idéal pour la protection thermique et la protection contre les flammes; Doux; lisse;léger et respirant pour plus de confort; Manchon ignifuge inhérent; Résistant aux étincelles; maintien des goupilles et feuilles;éclaboussures de métal courantes dans les applications MIG; applications de soudage TIG et Metal-Arc