Motion
CJ65A RSB CI

LOVEJOY INC
CJ65A CI RSB

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514462417 - Taille du manchon : CJ65/75, mâchoire courbée, 12 à 65 (fer forgé) (style A) mm, 12 à 65 (métal en poudre) mm, alésage, matériau brut, fonte, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI04240050
N° MFRCJ65A CI RSB
Prix382.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ65A CI RSB

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514462417 - Taille du manchon : CJ65/75, mâchoire courbée, 12 à 65 (fer forgé) (style A) mm, 12 à 65 (métal en poudre) mm, alésage, matériau brut, fonte, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI04240050
N° MFRCJ65A CI RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix382.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Code de taille de raccord
    CJ65/75
  • Diamètre extérieur
    5.3100 po
  • Poids
    14.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Matériau du concentrateur
    Fonte, métal en poudre
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    4250 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    20790 po
  • CUP_NON
    685144624178

Aperçu

Description du fabricant
CJ65A-HUB-CI-RSB