Motion
5604341
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité submicronique Heliplus série IC908 , 2.6mm d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04240223
N° MFR5604341
Prix48.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité submicronique Heliplus série IC908 , 2.6mm d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04240223
N° MFR5604341

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.5 mm
  • Angle inclus
    85 °
  • Longueur  
    8.7 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur  
    2.6 mm
  • Largeur  
    4.5 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    HP ANKT 0702PNTR
  • Insérer le style
    ANKT
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Râteau
    Positif
  • Série
    Heliplus
  • Forme
    Parallélogramme

Aperçu

Description du fabricant
5604341 HP ANKT 0702PNTR IC908