Motion
700.AMR.HUB RB

REXNORD INC
700.AMR.HUB RB

700.AMR.HUB RB
N° D’ARTICLE MI04244513
N° MFR700.AMR.HUB RB
Prix7,067.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
700.AMR.HUB RB

700.AMR.HUB RB
N° D’ARTICLE MI04244513
N° MFR700.AMR.HUB RB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7,067.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-1/4 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    20.3800 po, 517.65 mm
  • Taille du raccord
    700
  • Code de taille de raccord
    700
  • Distance entre les arbres
    Maximum de 12.52 po, minimum de 12.46 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    18.94 po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    11.7500 po;298.45 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    11-3/4 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    20.3800 po;517.65 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Alésage maximal
    7.5000 po;190.50 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Diamètre extérieur
    20.3800 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Poids
    185 lb, 83.92 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    820881
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    AMR
  • Style
    Standard
  • Capacité de couple
    425 po
  • CUP_NON
    698210693060

Aperçu

Description du fabricant
820881 700.AMR.HUB RB