Motion
75763
Lampe de poche rechargeable haute performance à longue portée Stinger HPL
N° D’ARTICLE MI04244556
N° MFR75763
Prix256.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche rechargeable haute performance à longue portée Stinger HPL
N° D’ARTICLE MI04244556
N° MFR75763

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix256.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Sous-C
  • Diamètre/largeur du corps
    1.17 po
  • Longueur
    9.23 po
  • Poids
    13.6 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Tension de la batterie
    3.6 V
  • Caractéristiques du faisceau
    Lampe stroboscopique
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    48000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    800 lm (haut), 400 lm (méd), 200 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.5 h (élevé), 2.5 h (moyen), 5 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Faisceau de 800 lumens • Lampe de poche longue portée pour voir les objets à distance • Parfaite pour dégager une pièce ou une allée sombre • Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs • Prise confortable caoutchoutée antidérapante • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Pile NiMH, rechargeable jusqu’à 1000 fois
  • Comprend
    Batterie rechargeable, cordons de charge CA et CC, (2) chargeur/supports intelligents
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926757639
  • Intensité maximale du faisceau
    48000 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    800 lm
  • Durée d’exécution maximale
    5 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    4
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • Normes respectées
    ANSI/NEMA FL-1, CE
  • Type
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • Homologation UL
    Groupe B, Classe I, Classe II, Division 2, Groupe A, Groupe C, Groupe D, Groupe F, Groupe G, T1, T3
  • CUP_NON
    080926757639
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
75763 DEL/HP STINGER 120VAC/12VDC
  • Faisceau de grande portée de 800 lumens
  • Lampe de poche longue portée pour voir les objets à distance
  • Parfait pour nettoyer une pièce ou une allée sombre
  • Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs
  • Prise confortable caoutchoutée antidérapante
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
  • Pile NiMH, rechargeable jusqu’à 1000 fois

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté