Motion
28637
Palette anti-déversement - Polypropylène, capacité de charge de 5000 lb, capacité de puisard de 73 gal, chariot élévateur
N° D’ARTICLE MI04247382
N° MFR28637
Prix888.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette anti-déversement - Polypropylène, capacité de charge de 5000 lb, capacité de puisard de 73 gal, chariot élévateur
N° D’ARTICLE MI04247382
N° MFR28637

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix888.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    49 x 49 x 10-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    10-1/4 po
  • Longueur
    49 po
  • Poids
    53.60 lb
  • Largeur
    49 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    40 CFR 264.175, International Fire Code 2704.2.3, NFPA 1, NFPA 30 9.13.1, OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii), SPCC, Uniform Fire Code 60.3.2.10
  • Couleur
    Noir
  • Drainage
    Comprend le drain
  • Configuration du tambour
    2 x 2
  • Chariot élévateur à fourche
    Chariot élévateur à fourche
  • Capacité de charge
    5000 lb
  • Profil bas
    Pas de profil bas
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de fûts
    4
  • Direction de l’entreposage
    Vertical
  • Capacité du puisard
    73 gal (É.-U.)
  • Type
    Palette

Aperçu

Description du fabricant
PALETTE 28637 4 DRM CARRÉ ECO NOIR AVEC BOUCHON