Motion
28677
Unité de stockage IBC, Nombre de sacs : 1, Capacité du puisard : 372gal, Dimensions : 103-3/4 x 60-3/4 x 68-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04247408
N° MFR28677
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de stockage IBC, Nombre de sacs : 1, Capacité du puisard : 372gal, Dimensions : 103-3/4 x 60-3/4 x 68-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04247408
N° MFR28677
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    68-1/2 po
  • Dimensions
    103-3/4 x 60-3/4 x 68-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    103-3/4 po
  • Largeur
    60-3/4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    EPA 40 CFR 264.175, International Fire Code 2704.2.3, NFPA 1 Uniform Fire Code 60.3.2.10, OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii), SPCC
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    9000 lb
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Nombre de sacs fourre-tout
    1
  • Capacité du puisard
    372 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
28677 IBC REMISE/PALETTE EXTÉRIEURE