Spécifications
Dimensions
- Lien intérieur Longueur1.37 po
- Lien intérieur Largeur0.60 po
- Lien Épaisseur0.386 po
- Longueur totale400 pi
- Taille commerciale3/8 po
Détails
- Qualité chaîneGrade 30
- Type de chaîneLien de bobine
- Mot-clé de descriptionGrade 30 Autocoloré
- Revêtement de finitionAuto-couleur
- Liens par pied ou compteur8.76/pi
- Normes respectéesASTM, NACM, testé à l’épreuve
- Capacité de charge utile2650 lb
Aperçu
- La chaîne de catégorie 30 , communément appelée bobine de vérification, est fabriquée pour répondre aux spécifications ASTM et NACM
- Les utilisations typiques comprennent les chaînes de barrière, les chaînes de sécurité pour remorques, la construction légère, l’industrie maritime, etc.
- disponible dans un large assortiment de finis et de configurations emballées
- Ne doit pas être utilisé pour soulever des objets au-dessus de la tête
- Disponible dans un large assortiment de finis, y compris autocolorés, galvanisés, galvanisés ou enduits de poudre
- Identification permanente sur la chaîne (en relief avec CM30)
- Testé à 100 %
- Disponible en fûts, seaux et plusieurs styles d’assemblages
- Facteur de conception 4:1