Motion
247597
Apprêt en aérosol à base de solvant - Gris, contenant de 15 oz, solvant, fini mat, époxy durci à l’amine, portée de couverture de 8-12 pi2, 15 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI04254258
N° MFR247597
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt en aérosol à base de solvant - Gris, contenant de 15 oz, solvant, fini mat, époxy durci à l’amine, portée de couverture de 8-12 pi2, 15 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI04254258
N° MFR247597

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Plage de couverture
    8-12 pi2
  • Poids net
    13.2 oz
  • Taille
    13.2 oz

Détails

  • Plage de température d’application
    60 à 100 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Gris
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Couverture
    8 à 12 pi2
  • Directement sur le métal
    Directement sur le métal
  • Temps de séchage
    15 min
  • Conditions d’exposition
    Légère à grave
  • Finition
    Plat
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +60 °F
  • Type de buse
    Direction unique
  • Quantité du colis
    6
  • Séchage rapide
    Séchage rapide
  • Type de résine
    Époxy durci à l’amine
  • Surface
    Aluminium, acier galvanisé, acier rouillé acoustique, acier
  • CUP_NON
    020066175856
  • Teneur en composés organiques volatils
    60 %

Aperçu

Description du fabricant
247597 GRIS 2K APPRÊT ÉPOXYDIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté