Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.250 po
- Hauteur totale5.50 po
- Longueur totale6.00 po
- Taille du tampon3.00 po
- Taille du filetage de la broche3/8 – 24
- Poids de l’outil2 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge32.00 pcm
- Type de ponceuse à disqueDécalage 7°
- Type d’échappementAvant
- Puissance0.70 hp
- Comprend51347 Tampon verrouillable
- Vitesse maximale15000 tr/min
- Niveau sonore92 dB(a)