Motion
410KARED
Cadenas de verrouillage - clés identiques, matériau : thermoplastique, matériau de manille : acier, diamètre de manille : 1/4 po, couleur : rouge, espace vertical : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04255819
N° MFR410KARED
Prix21.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas de verrouillage - clés identiques, matériau : thermoplastique, matériau de manille : acier, diamètre de manille : 1/4 po, couleur : rouge, espace vertical : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04255819
N° MFR410KARED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1-3/4 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Dégagement horizontal
    25/32 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Thermoplastique
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Rouge
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Comprend
    Clé
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Langue de l’étiquette
    Anglais, français, espagnol
  • Étiquetage
    Étiquette jointe
  • Nombre d’épingles
    6
  • Caractéristiques de sécurité
    Diélectrique, retenue de clé
  • Matériau de manille
    Acier
  • Normes respectées
    OSHA
  • CUP_NON
    71649080418

Aperçu

Description du fabricant
LE CADENAS 410KARED EST DÉTROMPÉ EN ROUGE
  • Corps en thermoplastique de 3.8 cm (1-1/2 po) de largeur et de 4.4 cm ( 1-3/4 po) de hauteur avec manille en acier de 1/4” po
  • Dégagement de manille 1-1/2”
  • Conçu exclusivement pour les applications de verrouillage/étiquetage
  • Corps de verrouillage thermoplastique durable, léger et non conducteur
  • Personnalisez sur place avec des étiquettes permanentes à écrire
  • Conformité à la directive de l’OSHA « un employé, un cadenas, une clé »
  • Haute sécurité, cylindre réservé à la sécurité
  • Maintien de la clé : s’assure que le cadenas n’est pas déverrouillé
  • Cylindre de gobelet à six broches

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon