Motion
415.916X2X3BK

WEARWELL INC
415.916X2X3BK

Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.5625 in, Width: 2 ft, Length: 3 ft, Color: Black
N° D’ARTICLE MI04256216
N° MFR415.916X2X3BK
Prix141.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEARWELL INC
415.916X2X3BK

Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.5625 in, Width: 2 ft, Length: 3 ft, Color: Black
N° D’ARTICLE MI04256216
N° MFR415.916X2X3BK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix141.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 pi
  • Épaisseur
    0.5625 po
  • Largeur
    2 pi

Détails

  • Matériau de base
    Éponge en nitrile/PVC
  • Couleur
    Noir
  • Trous de drainage ou surface solide
    Surface solide
  • Environnement sec ou humide
    Sèche
  • Type de bordure
    Bords biseautés
  • Revêtement de grain
    Non
  • Matériel
    Vinyle sur base éponge
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM C501, ASTM D1056, ASTM D1171, ASTM D395-98, ASTM D412, ASTM D575, ASTM F1677, ASTM F355, Federal Standard 191, MIL-P12420C, MVSS 302
  • Motif de surface
    Plaque de diamant
  • Type de trafic
    Épais

Aperçu

Description du fabricant
415.916X2X3BK ÉPONGE À PLAQUE EN DIAMANT