Motion
COMPOSÉ DE SILICONE DM 3 14oz

JET-LUBE
SILICONE COMPOUND DM 3 14oz

Graisse polyvalente – Usage général, Composition en silicone, Qualité NLGI 3 , Taille 14 oz, Contenant à cartouche, Couleur transparente, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -70 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI04261784
N° MFRSILICONE COMPOUND DM 3 14oz
Prix56.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JET-LUBE
SILICONE COMPOUND DM 3 14oz

Graisse polyvalente – Usage général, Composition en silicone, Qualité NLGI 3 , Taille 14 oz, Contenant à cartouche, Couleur transparente, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -70 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI04261784
N° MFRSILICONE COMPOUND DM 3 14oz
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
Prix56.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    3
  • Gravité spécifique
    1.06

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Silicone
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point d’éclair
    Supérieur à 550 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Plage de température
    -70 à +400 °F
  • Type
    Usage général
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE 73550 DM