Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 po
- Poids1.750 lb
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPlacage
- Style de poignéePrise sans coussin
- Numéro CUP du fabricant037103222060
- Capacité maximale des mâchoires1.2500 po
- Échelle de mesureÉchelle incluse
- Type de cléClé réglable
Aperçu
- La capacité de la mâchoire 1.25” permet à l’outil de fonctionner avec différentes tailles de fixation
- Poignée large pour un effet de levier accru
- L’écran anti-bris protège le mécanisme de glissement et maintient un fonctionnement en douceur
- Acier forgé
- Fini chromé résistant à la rouille et à la corrosion
- Tête polie
- Indicateur de taille SAE/métrique sur la mâchoire