Motion
PSRDT
Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : matières dangereuses
N° D’ARTICLE MI04263586
N° MFRPSRDT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : matières dangereuses
N° D’ARTICLE MI04263586
N° MFRPSRDT
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Matières dangereuses
  • Couleur
    Noir sur blanc
  • Matériel
    Vinyle
  • Message ou symbole
    Symbole seulement
  • Objet du message
    DOT - Expédition de matières dangereuses et véhicules
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques et aux rayons UV
  • Forme
    Diamant
  • Normes respectées
    49 CFR 172.322, ICAO Partie 5-2, IMO 5.2
  • Type de symbole
    Symbole de marquage des substances dangereuses pour l’environnement

Aperçu

Description du fabricant
PSRDT ÉCOLOGIQUEMENT DANGEREUX