Spécifications
Dimensions
- Hauteur du clip2.750 po
- Distance entre les jambes1.500 po
- Taille maximale du câble métallique compatible3/4 po
- Épaisseur globale2.812 po
- Longueur de retour de corde18 po
- Couple130 pi-lb
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- MatérielAcier
- Pinces minimales requises4
Aperçu
- Base en acier au carbone forgé avec écrous hexagonaux lourds
- Galvanisé selon la spécification ASTM A-153
- Conforme à la spécification FF-C-450, type 1, classe 1