Motion
6991634
Attache de câble - Taille de câble compatible : 1 po, couple : 225 pi-lb, pinces minimales requises : 5
N° D’ARTICLE MI04264318
N° MFR6991634
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Attache de câble - Taille de câble compatible : 1 po, couple : 225 pi-lb, pinces minimales requises : 5
N° D’ARTICLE MI04264318
N° MFR6991634
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du clip
    3.500 po
  • Distance entre les jambes
    1.875 po
  • Taille maximale du câble métallique compatible
    1 po
  • Épaisseur globale
    3.375 po
  • Longueur de retour de corde
    26 po
  • Couple
    225 pi-lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Pinces minimales requises
    5

Aperçu

Description du fabricant
6991634 CÂBLE MÉTALLIQUE À PINCE 1 PO GALLONS
  • Base en acier au carbone forgé avec écrous hexagonaux lourds
  • Galvanisé selon la spécification ASTM A-153
  • Conforme à la spécification FF-C-450, type 1, classe 1