Motion
0742024
Chaîne à maillons de verrouillage – 2/0, acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 340 lb, diamètre de maillon de 0.14 po, 100 pi
N° D’ARTICLE MI04264323
N° MFR0742024
Prix1.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à maillons de verrouillage – 2/0, acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 340 lb, diamètre de maillon de 0.14 po, 100 pi
N° D’ARTICLE MI04264323
N° MFR0742024

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.54 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    1.48 po
  • Lien Diamètre  
    0.14 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille commerciale
    2/0

Détails

  • Type de chaîne
    Lien de verrouillage
  • Mot-clé de description
    Acier zingué à faible teneur en carbone
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de fin de lien
    Emballé
  • Liens par pied ou compteur
    8.1/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Faible teneur en carbone
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    340 lb

Aperçu

Description du fabricant
0742024 BOUCLE SGL MAILLON DE CHAÎNE DE VERROUILLAGE NO 2/0