Motion
6403004
Attache de câble métallique - Câble métallique compatible Taille : 1/4 po, Couple : 15 pi-lb, Attaches minimales requises : 2
N° D’ARTICLE MI04264391
N° MFR6403004
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Attache de câble métallique - Câble métallique compatible Taille : 1/4 po, Couple : 15 pi-lb, Attaches minimales requises : 2
N° D’ARTICLE MI04264391
N° MFR6403004

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du clip
    0.312 po
  • Taille maximale du câble métallique compatible
    1/4 po
  • Hauteur totale
    0.312 po
  • Taille globale
    5/16 x 1-3/8 x 1-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Épaisseur globale
    1.125 po
  • Largeur totale
    1.375 po
  • Longueur de retour de corde
    5 po
  • Couple
    15 pi-lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pinces minimales requises
    2

Aperçu

Description du fabricant
6403004 CÂBLE MÉTALLIQUE À PINCE 1/4 PO INOX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon