Spécifications
Dimensions
- Poids5.30 lb, 5.3
- Dimensions de la fenêtre9-3/4 x 19 x 0.06 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la fenêtre9-3/4 po
- Épaisseur de la fenêtre0.06 po
- Largeur de fenêtre19 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+, CSA Z94.3
- Comp.F400, F500, FH66
- Couleur de la fenêtreTransparent
- Matériau de la fenêtrePropionate
- Type de fenêtreFenêtre
Aperçu
- Les fenêtres de l’écran facial Fibre-Metal® sont moulées par injection à partir de propionate, ce qui est supérieur aux autres matériaux de fenêtre pour chaque caractéristique de performance importante
- Ils sont préformés en usine à la courbe exacte de nos protecteurs de couronne pour une installation facile, un ajustement exact et une étanchéité parfaite contre la poussière, la saleté et les débris
- Convient au protecteur de couronne F500 , compatible avec la plupart des casques de sécurité
- Couleur : Transparent
- Toutes les fenêtres sont conformes à la norme ANSI Z87.1+ pour la protection des yeux et du visage et à la norme CSA Z94.3